Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 2 ardoise anthracite diamètre 160mm - 13460377

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur du collier de toit - 595 mm

  • largeur du collier de toit - 350 mm

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645176871

Réf. Sonepar

03350460377

Réf. Fournisseur

13460377

Réf. Commerciale

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur du collier de toit:

595 mm

largeur du collier de toit:

350 mm

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

120 mm

matériau plaque à coller:

plastique

Sortie de toit Ubiflu 2 ardoise anthracite diamètre 160mm.

Les Atouts de l'article:

Platine rigide spécifique pour toiture ardoise Faibles pertes de charge Conforme DTU 68.3