Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 2 ardoise universel avec multidiam - 15460277

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur du collier de toit - 600 mm

  • largeur du collier de toit - 350 mm

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645230849

Réf. Sonepar

03350523084

Réf. Fournisseur

15460277

Réf. Commerciale

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur du collier de toit:

600 mm

largeur du collier de toit:

350 mm

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

matériau plaque à coller:

plastique

Sortie de toit VMC Ubiflu 2 ardoise universel avec multidiam

Les Atouts de l'article:

Platine rigide spécifique pour toiture ardoise Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm Faibles pertes de charge Conforme DTU 68.3