Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 2 ocre diamètre 160mm - 13380302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
pente du toit - 22...55 °
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 500 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645082653
Réf. Sonepar
03350508265
Réf. Fournisseur
13380302
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
pente du toit:
22...55 °
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
500 mm
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
120 mm
matériau plaque à coller:
autre
Les Atouts de l'article:
Solin d'étanchéité Ubiflex® permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles Faibles pertes de charge Conforme DTU 68.3