Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel brun avec multidiam - 15380303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 500 mm
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645176864
Réf. Sonepar
03350380303
Réf. Fournisseur
15380303
Réf. Commerciale
Ubbink France
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
500 mm
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
120 mm
matériau plaque à coller:
autre
Les Atouts de l'article:
Solin d'étanchéité Ubiflex® permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm Faibles pertes de charge