Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 9 anthracite diamètre 150mm - 900111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 150 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 5...45 °
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645080154
Réf. Sonepar
03350900111
Réf. Fournisseur
900111
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
150 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
5...45 °
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
400 mm
matériau:
aluminium
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
147 mm
diamètre du collier de toit:
150 mm
matériau plaque à coller:
plomb
Les Atouts de l'article:
Composition métallique Pour toits tuiles et ardoises Peu de pertes de charge Grille de protection pour éviter l'entrée de nuisibles