Ubbink France - Sortie de toit VMC Ubiflu 9 anthracite diamètre 315mm - 900103

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • modèle - à simple paroi

  • pente du toit - 5...45 °

  • longueur du collier de toit - 600 mm

  • largeur du collier de toit - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645080086

Réf. Sonepar

03350645082

Réf. Fournisseur

900103

Réf. Commerciale

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

315 mm

modèle:

à simple paroi

pente du toit:

5...45 °

longueur du collier de toit:

600 mm

largeur du collier de toit:

600 mm

matériau:

aluminium

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

194 mm

diamètre du collier de toit:

315 mm

matériau plaque à coller:

plomb

Sortie de toit VMC Ubiflu 9 anthracite diamètre 315mm.