Ubbink France - Sortie de toit VMC Valetis anthracite diamètre 160mm - 172113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 160 mm
modèle - à simple paroi
pente du toit - 16...55 °
longueur du collier de toit - 500 mm
largeur du collier de toit - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645246420
Réf. Sonepar
03350524642
Réf. Fournisseur
172113
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
16...55 °
longueur du collier de toit:
500 mm
largeur du collier de toit:
600 mm
matériau:
plastique
hauteur:
308 mm
matériau plaque à coller:
autre
Les Atouts de l'article:
• Solin d'étanchéité Ubiflex® de grande taille (500 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles• Peut se poser dès 16°• Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire CETIAT)• Conforme DTU 68.3 et CPT 3828• Compatible RE 2020