Ubbink France - Sortie de toit VMC Valetis ardoise anthracite diamètre 160mm - 172086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal du conduit - 160 mm 
- modèle - à simple paroi 
- pente du toit - 22.5...55 ° 
- longueur du collier de toit - 600 mm 
- largeur du collier de toit - 600 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
8713645240879
Réf. Sonepar
03350524087
Réf. Fournisseur
172086
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
160 mm
modèle:
à simple paroi
pente du toit:
22.5...55 °
longueur du collier de toit:
600 mm
largeur du collier de toit:
600 mm
matériau:
plastique
hauteur:
308 mm
matériau plaque à coller:
plastique
Les Atouts de l'article:
Platine rigide spécifique pour toiture ardoise Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire indépendant CETIAT) Conforme DTU 68.3 et CPT 3828 Compatible RE 2020




