Ubbink France - Sortie de toit VMC Valetis ocre diamètre 160mm - 172112

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • modèle - à simple paroi

  • pente du toit - 16...55 °

  • longueur du collier de toit - 500 mm

  • largeur du collier de toit - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246413

Réf. Sonepar

03350524641

Réf. Fournisseur

172112

Réf. Commerciale

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

modèle:

à simple paroi

pente du toit:

16...55 °

longueur du collier de toit:

500 mm

largeur du collier de toit:

600 mm

matériau:

plastique

hauteur:

308 mm

matériau plaque à coller:

autre

Sortie de toit VMC Valetis ocre diamètre 160mm.