Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit VMC Valetis universel ardoise anthracite avec multidiam - 172096

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • modèle - à simple paroi

  • pente du toit - 22.5...55 °

  • longueur du collier de toit - 600 mm

  • largeur du collier de toit - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645240947

Réf. Sonepar

03350524094

Réf. Fournisseur

172096

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

modèle:

à simple paroi

pente du toit:

22.5...55 °

longueur du collier de toit:

600 mm

largeur du collier de toit:

600 mm

matériau:

plastique

hauteur:

308 mm

matériau plaque à coller:

plastique

Sortie de toit VMC Valetis universel ardoise anthracite avec multidiam

Les Atouts de l'article:

Platine rigide spécifique pour toiture ardoise Avec adaptateur multi-diamètre du ø100 au ø160mm Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire indépendant CETIAT) Conforme DTU 68.3 et CPT 3828 Compatible RE 2020