Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 166-125mm - 169840

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 166-125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur sur le toit - noir

  • longueur totale - 1159 mm

  • diamètre nominal du tube - 166 mm

  • diamètre interne partie située au-dessus du toit - 166 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203867

Réf. Sonepar

03350169840

Réf. Fournisseur

169840

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

couleur sur le toit:

noir

longueur totale:

1159 mm

diamètre nominal du tube:

166 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

166 mm

diamètre externe du bouchon:

264 mm

isolé:

Oui

matériau isolant:

EPS

numéro RAL:

9005

longueur au-dessus du toit:

370 mm

diamètre nominal:

125 mm

Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 166-125mm.

Les Atouts de l'article:

• Très faibles pertes de charge• Aspiration et extraction• Isolé : évite les problèmes de condensation