Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 180mm isolé - 169860

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 180mm isolé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur sur le toit - noir

  • longueur totale - 1228 mm

  • diamètre nominal du tube - 186 mm

  • diamètre interne partie située au-dessus du toit - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203881

Réf. Sonepar

03350169860

Réf. Fournisseur

169860

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

couleur sur le toit:

noir

longueur totale:

1228 mm

diamètre nominal du tube:

186 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

186 mm

diamètre externe du bouchon:

341 mm

isolé:

Oui

matériau isolant:

EPS

numéro RAL:

9005

longueur au-dessus du toit:

377 mm

diamètre nominal:

180 mm

Sortie de toit VMC Ventub noir diamètre 180mm isolé.

Les Atouts de l'article:

Très faibles pertes de charge Aspiration et extraction Isolé : évite les problèmes de condensation