Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub ocre diamètre 166-125mm isolé. - 888148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur sur le toit - rouge
longueur totale - 1159 mm
diamètre nominal du tube - 166 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645205205
Réf. Sonepar
03350888148
Réf. Fournisseur
888148
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
couleur sur le toit:
rouge
longueur totale:
1159 mm
diamètre nominal du tube:
166 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit:
166 mm
diamètre externe du bouchon:
264 mm
isolé:
Oui
matériau isolant:
EPS
numéro RAL:
8004
longueur au-dessus du toit:
370 mm
diamètre nominal:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Très faibles pertes de charge Aspiration et extraction Isolé : évite les problèmes de condensation


