Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventus 200-180 Toit Plat - 169881

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur sur le toit - noir

  • longueur totale - 945 mm

  • diamètre nominal du tube - 200 mm

  • diamètre interne partie située au-dessus du toit - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645239507

Réf. Sonepar

03350523950

Réf. Fournisseur

169881

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

couleur sur le toit:

noir

longueur totale:

945 mm

diamètre nominal du tube:

200 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

200 mm

diamètre externe du bouchon:

396 mm

isolé:

Oui

matériau isolant:

EPS

numéro RAL:

9005

longueur au-dessus du toit:

531 mm

diamètre nominal:

200 mm

Sortie de toit VMC Ventus 200-180 Toit Plat.

Les Atouts de l'article:

• Fourni avec solin aluminium pour toit plat • Installation simple et rapide grâce à une pénétration astucieuse dans le toit • Conçu pour s'adapter aux Aerfoam 160 mm et 200 mm (adaptateurs pour 150 mm et 180 mm)