Ubbink France - Sortie de ventilation toit plat diamètre 125mm isolé - 169945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Non
hauteur - 834 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645246581
Réf. Sonepar
03350524658
Réf. Fournisseur
169945
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
125 mm
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
834 mm
diamètre du collier de toit:
330 mm
matériau plaque à coller:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Existe en 2 versions : isolé et non isolé Résistant aux U.V Installation rapide Discret Faibles pertes de charge




