Ubbink France - Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé - 169946

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Non

  • hauteur - 834 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246598

Réf. Sonepar

03350524659

Réf. Fournisseur

169946

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

160 mm

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Non

hauteur:

834 mm

diamètre du collier de toit:

393 mm

matériau plaque à coller:

aluminium

Sortie de ventilation toit plat VMC diamètre 160mm isolé noir.

Les Atouts de l'article:

Existe en 2 versions : isolé et non isolé Résistant aux U.V Installation rapide Discret Faibles pertes de charge