Ubbink France - Support mural Rolux 3CEp Condensation D110/160mm - 330332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre du tube d'effluent gazeux - 130...200 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645207995
Réf. Sonepar
03350306339
Réf. Fournisseur
330332
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre du tube d'effluent gazeux:
130...200 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
300 mm
plage de réglage mur/ face arrière du tube d'effluent gazeux:
123...173 mm
avec plaque de base:
Oui


