Ubbink France - Té de raccordement Aerfoam D160mm 90° - 188266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
type raccordement 1 - extrémité du conduit
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645211824
Réf. Sonepar
03350521182
Réf. Fournisseur
188266
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
type raccordement 1:
extrémité du conduit
angle:
90 °
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
type raccordement 2:
extrémité du conduit
diamètre nominal conduite raccordement 3:
160 mm
type raccordement 3:
extrémité du conduit
avec joint prémonté:
Non
excentrique:
Non
épaisseur d'isolation:
16 mm
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
sans soudure
matériau isolant:
polyéthylène expansé (EPE)
couleur extérieure:
gris
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
0.39 (m².K)/W
Les Atouts de l'article:
Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges Système étanche Installation facile : pose sans outil Matériau léger