Ubbink France - Té Y Aerfoam D180mm 45° - 188245

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 180 mm

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • angle - 45 °

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645118710

Réf. Sonepar

03350511871

Réf. Fournisseur

188245

Marque

Ubbink France

diamètre nominal conduite raccordement 1:

180 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

angle:

45 °

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

180 mm

type raccordement 2:

extrémité du conduit

diamètre nominal conduite raccordement 3:

180 mm

type raccordement 3:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Non

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

16 mm

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

couleur extérieure:

gris

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Té Y de raccordement Aerfoam diamètre 180mm.

Les Atouts de l'article:

Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges Système étanche Installation facile : pose sans outil Matériau léger