Ubbink France - Sortie de toit VMC Ventub ocre diamètre 160mm isolé - 169853


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur sur le toit - rouge
longueur totale - 1109 mm
diamètre nominal du tube - 166 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645212869
Réf. Sonepar
03350169853
Réf. Fournisseur
169853
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
autre
couleur sur le toit:
rouge
longueur totale:
1109 mm
diamètre nominal du tube:
166 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit:
166 mm
diamètre externe du bouchon:
264 mm
isolé:
Oui
matériau isolant:
EPS
numéro RAL:
8004
longueur au-dessus du toit:
337 mm
diamètre nominal:
160 mm
Les Atouts de l'article:
• Isolé : évite les problèmes de condensation.