Ubbink France - Terminal Horizontal Aerfoam D125mm - 888403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
raccordement - autre
diamètre nominal - 125 mm
diamètre externe du bouchon - 215 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645211831
Réf. Sonepar
03350888403
Réf. Fournisseur
888403
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
acier
raccordement:
autre
diamètre nominal:
125 mm
diamètre externe du bouchon:
215 mm
longueur:
100 mm
traitement de la surface:
autre
isolé:
Non
longueur de travail:
50 mm
Terminal Horizontal Aerfoam diamètre 125mm pour prise et rejet d'air.
Les Atouts de l'article:
Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l’évacuation et à la prise d’air des aPPareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il se compose d’une grille, d’une rosace de finition équipée d’une casquette de protection.Terminal mural à très faibles pertes de charges
Les Atouts de l'article:
Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l’évacuation et à la prise d’air des aPPareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il se compose d’une grille, d’une rosace de finition équipée d’une casquette de protection.Terminal mural à très faibles pertes de charges