Ubbink France - Terminal Horizontal Aerfoam D160mm - 888005

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Terminal Horizontal Aerfoam D160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - 160 mm

  • diamètre externe du bouchon - 250 mm

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645211138

Réf. Sonepar

03350521113

Réf. Fournisseur

888005

Marque

Ubbink France

matériau:

acier

raccordement:

autre

diamètre nominal:

160 mm

diamètre externe du bouchon:

250 mm

longueur:

120 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Non

longueur de travail:

50 mm

Terminal Horizontal Aerfoam diamètre 160mm pour prise et rejet d'air.

Les Atouts de l'article:

Terminal mural à très faibles pertes de charges