Ubbink France - Terminal horizontal Contego 125mm Noir Gris - 188844

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - 125 mm

  • longueur - 266 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246536

Réf. Sonepar

03350524653

Réf. Fournisseur

188844

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal:

125 mm

longueur:

266 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Non

longueur de travail:

75 mm

Terminal horizontal Contego D125mm

Les Atouts de l'article:

Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air Design moderne et discret Installation rapide et facile Fabriqué en PP recyclé résistant aux UV Dispositif anti-coulure Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)