Ubbink France - Terminal horizontal Contego 180mm Noir Gris - 188842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
raccordement - autre
diamètre nominal - 180 mm
longueur - 266 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645246512
Réf. Sonepar
03350524651
Réf. Fournisseur
188842
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
raccordement:
autre
diamètre nominal:
180 mm
longueur:
266 mm
traitement de la surface:
autre
isolé:
Non
longueur de travail:
75 mm
Terminal horizontal Contego D180mm
Les Atouts de l'article:
Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air Design moderne et discret Installation rapide et facile Fabriqué en PP recyclé résistant aux UV Dispositif anti-coulure Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)
Les Atouts de l'article:
Convient pour l'alimentation ou l'extraction d'air Design moderne et discret Installation rapide et facile Fabriqué en PP recyclé résistant aux UV Dispositif anti-coulure Dispositif anti-intrusion (volatiles, etc.)
NoticePDF





