Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Condensation D110/160mm inox - 330257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
numéro RAL côté pignon - 9010
longueur totale - 339 mm
construction à évacuation - à 1 conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049193028909
Réf. Sonepar
03350302890
Réf. Fournisseur
330257
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système:
concentrique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
numéro RAL côté pignon:
9010
longueur totale:
339 mm
construction à évacuation:
à 1 conduit
diamètre du système concentrique:
autre
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
matériau du tube de fumée:
plastique
matériau du tube d'alimentation en air:
acier
classe de qualité du tube de fumée:
polypropylène (PP)
protection de surface du tube de fumée:
non traité
protection de surface du tube d'alimentation en air:
revêtu
traitement des surfaces du tube d'alimentation en air:
décapé
anti-reflet/ sans glace:
Oui
couleur côté pignon:
blanc
couleur intérieure:
blanc
numéro RAL côté interne:
9010
Les Atouts de l'article:
Le terminal horizontal inox mesure 340mm.