Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Condensation D60/100mm long.750mm excentrique noir - 229000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
longueur totale - 750 mm
matériau du tube de fumée - autre
matériau du tube d'alimentation en air - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645221250
Réf. Sonepar
03350522125
Réf. Fournisseur
229000
Marque
Ubbink France
type de système:
concentrique
longueur totale:
750 mm
matériau du tube de fumée:
autre
matériau du tube d'alimentation en air:
autre
Terminal horizontal Rolux Condensation diamètre 60/100mm long.750mm excentrique noir.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme 60/100
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme 60/100


