Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Condensation D80/125mm, excentrique, blanc - 223150

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Condensation D80/125mm, excentrique, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • numéro RAL côté pignon - 9010

  • longueur totale - 952 mm

  • construction à évacuation - à 1 conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645114194

Réf. Sonepar

03350223150

Réf. Fournisseur

223150

Réf. Commerciale

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

numéro RAL côté pignon:

9010

longueur totale:

952 mm

construction à évacuation:

à 1 conduit

diamètre du système concentrique:

80 + 125 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

matériau du tube de fumée:

plastique

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

polypropylène (PP)

anti-reflet/ sans glace:

Oui

couleur côté pignon:

blanc

couleur intérieure:

blanc

numéro RAL côté interne:

9010

Terminal horizontal Rolux Condensation diamètre 80/125mm, excentrique, blanc.

Les Atouts de l'article:

• Plaque avec système anti-ruissellement• Installation facile