Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Gaz D60/100mm long.800mm alu - 227104

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Terminal horizontal Rolux Gaz D60/100mm long.800mm alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • numéro RAL côté pignon - 9010

  • longueur totale - 800 mm

  • construction à évacuation - à 1 conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645119328

Réf. Sonepar

03350227104

Réf. Fournisseur

227104

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

160 °C

numéro RAL côté pignon:

9010

longueur totale:

800 mm

construction à évacuation:

à 1 conduit

diamètre du système concentrique:

60 + 100 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Non

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Oui

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

matériau du tube de fumée:

aluminium

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

anti-reflet/ sans glace:

Non

couleur côté pignon:

blanc

couleur intérieure:

blanc

numéro RAL côté interne:

9010

Terminal horizontal Rolux Gaz diamètre 60/100mm longueur 800mm aluminium.

Les Atouts de l'article:

Conduit extérieur en PVC pour traverser la paroi sans fourreau