Ubbink France - Terminal horizontal télescopique Rolux Gaz D80/125mm - 223096

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Terminal horizontal télescopique Rolux Gaz D80/125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • numéro RAL côté pignon - 9010

  • longueur totale - 655 mm

  • construction à évacuation - à 1 conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645053455

Réf. Sonepar

03350645053

Réf. Fournisseur

223096

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

160 °C

numéro RAL côté pignon:

9010

longueur totale:

655 mm

construction à évacuation:

à 1 conduit

diamètre du système concentrique:

80 + 125 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Non

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Oui

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

matériau du tube de fumée:

aluminium

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

anti-reflet/ sans glace:

Non

couleur côté pignon:

blanc

couleur intérieure:

blanc

numéro RAL côté interne:

9010

Terminal horizontal Rolux Gaz diamètre 80/125mm télescopique.

Les Atouts de l'article:

Conduit extérieur en PVC pour traverser la paroi sans fourreau.