Ubbink France - Terminal vertical Rolux Condensation 5G D60/100mm noir - 184250

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre interne système à double paroi - 60 mm

  • couleur sous le toit - blanc

  • longueur totale - 1110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645213217

Réf. Sonepar

03350521321

Réf. Fournisseur

184250

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre interne système à double paroi:

60 mm

couleur sous le toit:

blanc

longueur totale:

1110 mm

diamètre externe système à double paroi:

100 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

60 mm

diamètre du système concentrique:

60 + 100 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

matériau du tube de fumée:

plastique

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

polypropylène (PP)

avec coque de glissement:

Non

pente du toit:

0...55 °

anti-reflet/ sans glace:

Oui

avec raccordement mécanique à l'aération:

Non

couleur sur le toit:

noir

numéro RAL sur le toit:

9005

numéro RAL sous le toit:

9010

longueur au-dessus du toit:

565 mm

Terminal vertical Rolux Condensation 5G diamètre 60/100mm noir.

Les Atouts de l'article:

Esthétique et discret sur le toit Performant : très faible recirculation et faibles pertes de charge Système anti-glace La partie supérieure du terminal est démontable afin de faciliter la maintenance et l’entretien de l’installation