Ubbink France - Terminal vertical Rolux Condensation 5G D80/125mm ocre - 184402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système - concentrique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre interne système à double paroi - 80 mm
couleur sous le toit - blanc
longueur totale - 1110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rolux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645181806
Réf. Sonepar
03350184402
Réf. Fournisseur
184402
Réf. Commerciale
Ubbink France
type de système:
concentrique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre interne système à double paroi:
80 mm
couleur sous le toit:
blanc
longueur totale:
1110 mm
diamètre externe système à double paroi:
125 mm
diamètre interne partie située au-dessus du toit:
80 mm
diamètre du système concentrique:
80 + 125 mm
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
matériau du tube de fumée:
plastique
matériau du tube d'alimentation en air:
plastique
classe de qualité du tube de fumée:
polypropylène (PP)
avec coque de glissement:
Non
pente du toit:
0...55 °
anti-reflet/ sans glace:
Oui
avec raccordement mécanique à l'aération:
Non
couleur sur le toit:
autre
numéro RAL sous le toit:
9010
longueur au-dessus du toit:
565 mm
Les Atouts de l'article:
• Esthétique et discret sur le toit• Performant : très faible recirculation et faibles pertes de charge • Système anti-glace• La partie supérieure du terminal est démontable afin de faciliter la maintenance et l’entretien de l’installation.