Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Terminal vertical Rolux Gaz D60/100mm long.1000mm noir - 224001

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • diamètre interne système à double paroi - 60 mm

  • couleur sous le toit - blanc

  • longueur totale - 1110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645123219

Réf. Sonepar

03350224001

Réf. Fournisseur

224001

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

160 °C

diamètre interne système à double paroi:

60 mm

couleur sous le toit:

blanc

longueur totale:

1110 mm

diamètre externe système à double paroi:

100 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit:

60 mm

diamètre du système concentrique:

60 + 100 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Non

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Oui

matériau du tube de fumée:

aluminium

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

avec coque de glissement:

Non

pente du toit:

0...55 °

anti-reflet/ sans glace:

Non

avec raccordement mécanique à l'aération:

Non

couleur sur le toit:

noir

numéro RAL sur le toit:

9005

numéro RAL sous le toit:

9010

longueur au-dessus du toit:

565 mm

Terminal vertical Rolux Gaz diamètre 60/100mm longueur 1000mm noir.

Les Atouts de l'article:

Discret et esthétique sur le toit Pas d'obligation de dépasser du faîtage, s'installe n'importe où sur le toit