Ubbink France - Traversée de cloison étanche D100 à 131mm - 188481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau manchon - EPDM
hauteur d'encastrement - 10 mm
manchon avec renforcement de tissu - Non
partagé - Non
diamètre intérieur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645219189
Réf. Sonepar
03350521918
Réf. Fournisseur
188481
Marque
Ubbink France
matériau manchon:
EPDM
hauteur d'encastrement:
10 mm
manchon avec renforcement de tissu:
Non
partagé:
Non
diamètre intérieur:
100 mm
diamètre externe:
131 mm
Traversée de cloison pour un passage de diamètre 100 à 131mm.
Les Atouts de l'article:
Rend l'installation parfaitement étanche Limite les déperditions de chaleur
Les Atouts de l'article:
Rend l'installation parfaitement étanche Limite les déperditions de chaleur



