Ubbink France - Traversée de cloison étanche D150 à 186mm - 188450

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau manchon - EPDM

  • hauteur d'encastrement - 10 mm

  • manchon avec renforcement de tissu - Non

  • partagé - Non

  • diamètre intérieur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645177267

Réf. Sonepar

03350188450

Réf. Fournisseur

188450

Marque

Ubbink France

matériau manchon:

EPDM

hauteur d'encastrement:

10 mm

manchon avec renforcement de tissu:

Non

partagé:

Non

diamètre intérieur:

150 mm

diamètre externe:

186 mm

Traversée de cloison mur ou plafond diamètre de 150 à 186mm.

Les Atouts de l'article:

Rend l'installation parfaitement étanche Limite les déperditions de chaleur