Ubbink France - Traversée de cloison étanche pour rampant D180 à 250mm - 188452

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau manchon - EPDM

  • hauteur d'encastrement - 10 mm

  • manchon avec renforcement de tissu - Non

  • partagé - Non

  • diamètre intérieur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645177281

Réf. Sonepar

03350188452

Réf. Fournisseur

188452

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau manchon:

EPDM

hauteur d'encastrement:

10 mm

manchon avec renforcement de tissu:

Non

partagé:

Non

diamètre intérieur:

180 mm

diamètre externe:

250 mm

Traversée de cloison rampant diamètre de 180 à 250mm.

Les Atouts de l'article:

La traversée de cloison étanche pour rampant D180-250mm limite les déperditions de chaleur.Rend l'installation parfaitement étanche.Limite les déperditions de chaleur.