Ubbink France - Trop plein alu D54mm long.400mm - 260187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau goujon - cuivre 
- diamètre extérieur du tube - 54 mm 
- longueur - 400 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645140209
Réf. Sonepar
03350260187
Réf. Fournisseur
260187
Marque
Ubbink France
matériau goujon:
cuivre
diamètre extérieur du tube:
54 mm
longueur:
400 mm
Trop plein aluminium diamètre 54mm longueur 400mm
Les Atouts de l'article:
Étanchéité parfaite Conforme au DTU 40.5 Platine est enduite d’un primaire bitumineux Manchon recoupable
Les Atouts de l'article:
Étanchéité parfaite Conforme au DTU 40.5 Platine est enduite d’un primaire bitumineux Manchon recoupable



