Ubbink France - Vis inox cuivré long.100mm Torx - 850316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - Vis à carreaux 
- matériau - acier inoxydable 
- longueur - 100 mm 
- largeur - 20 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645143811
Réf. Sonepar
03350850316
Réf. Fournisseur
850316
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
longueur:
100 mm
largeur:
20 mm
Vis inox cuivré longueur 100mm Torx.
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité




