Ubbink France - Vis inox cuivré long.45mm Torx - 850313

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645143781

Réf. Sonepar

03350850313

Réf. Fournisseur

850313

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

longueur:

45 mm

largeur:

20 mm

Vis inox cuivré longueur 45mm Torx.

Les Atouts de l'article:

Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité