Ubbink France - Vis inox long.120mm marron RAL 8028 Torx - 851415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - Vis à carreaux 
- matériau - acier inoxydable 
- longueur - 120 mm 
- largeur - 20 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645226514
Réf. Sonepar
03350522651
Réf. Fournisseur
851415
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
longueur:
120 mm
largeur:
20 mm
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 120mm marron RAL 8028 Torx
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas




