Ubbink France - Vis inox long.120mm marron-rouge RAL 8015 Torx - 851410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
longueur - 120 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225296
Réf. Sonepar
03350522529
Réf. Fournisseur
851410
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
120 mm
largeur:
20 mm
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 120mm marron-rouge RAL 8015 Torx.
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas




