Ubbink France - Vis inox long.120mm ocre RAL 8004 Torx - 851412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
longueur - 120 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225319
Réf. Sonepar
03350522531
Réf. Fournisseur
851412
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
120 mm
largeur:
20 mm
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 120mm ocre RAL 8004 Torx