Ubbink France - Vis inox long.120mm Torx - 850307

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 120 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645143743

Réf. Sonepar

03350850307

Réf. Fournisseur

850307

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

longueur:

120 mm

largeur:

20 mm

Vis inox longueur 120mm Torx.

Les Atouts de l'article:

Fabriquées en inox, elles sont inaltérables et la rondelle doublée d’un joint EPDM assure l’étanchéité.InaltérableEquipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité