Ubbink France - Vis inox long.45mm marron-rouge RAL 8015 Torx - 851400

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - autre

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645210902

Réf. Sonepar

03350521090

Réf. Fournisseur

851400

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

45 mm

largeur:

20 mm

Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 45mm marron-rouge RAL 8015 Torx

Les Atouts de l'article:

Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas