Ubbink France - Vis inox long.60mm blanc RAL 9010 Torx - 851406

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - autre

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645225241

Réf. Sonepar

03350522524

Réf. Fournisseur

851406

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

60 mm

largeur:

20 mm

Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 60mm blanc 9010 Torx

Les Atouts de l'article:

Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas