Ubbink France - Vis inox long.60mm noir RAL 9005 Torx - 851404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
longueur - 60 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225227
Réf. Sonepar
03350522522
Réf. Fournisseur
851404
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
60 mm
largeur:
20 mm
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 60mm noir RAL 9005 Torx