Ubbink France - Vis inox long.60mm Torx - 850304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
longueur - 60 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645143712
Réf. Sonepar
03350850304
Réf. Fournisseur
850304
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
longueur:
60 mm
largeur:
20 mm
Vis inox longueur 60mm Torx.
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité
Les Atouts de l'article:
Inaltérable Équipée d'une rondelle en EPDM qui assure l'étanchéité





