Ubbink France - Vis inox long.80mm noir RAL 9005 Torx - 851408

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - autre

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645225265

Réf. Sonepar

03350522526

Réf. Fournisseur

851408

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

80 mm

largeur:

20 mm

Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 80mm noir RAL 9005 Torx

Les Atouts de l'article:

Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas