Ubbink France - Vis inox long.80mm ocre RAL 8004 Torx - 851409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Vis à carreaux
matériau - acier inoxydable
couleur - autre
longueur - 80 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225272
Réf. Sonepar
03350522527
Réf. Fournisseur
851409
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
80 mm
largeur:
20 mm
Vis Inox pour tuiles faîtières et de rives longueur 80mm ocre RAL 8004 Torx
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle EPDM étanche Ne rouille pas




