Unex - Adaptateur 2 appareillages universel blanc RAL9010 U24X - 78741-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 50 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Moulures 78, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884024837

Réf. Sonepar

00425000479

Réf. Fournisseur

78741-2

Réf. Commerciale

Unex

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

50 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9010

décoration:

sans

température d'utilisation:

-5...60 °C

Adaptateur 2 appareillages universel blanc RAL9010 U24X. Pour monter 2 appareillages "universel" (entraxe de fixation 60 mm) sur les moulures Gamme 78 à l'exception des dimensions 7x12, 10x16 et 20x75.

Les Atouts de l'article:

Livré avec 2 vis pré-positionnées pour la fixation de l'appareillage et 2 chevilles à frapper réf. 25106 pour la fixation

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer