Unex - Adaptateur modulaire guide blanc RAL9010 65 U24X - 51623-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
technique d'installation - autre
type de fixation - encoche
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884019277
Réf. Sonepar
00425000727
Réf. Fournisseur
51623-2
Marque
Unex
nombre d'unités:
1
technique d'installation:
autre
type de fixation:
encoche
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
couvercle borgne:
Non
type d'ouverture:
rond
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Composant indispensable pour raccorder le guide articulé à l'une de nos solutions :
Modules de Colonnes 50
Colonnettes 50
Goulottes 93
Les Atouts de la gamme:
La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.
Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.
Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.
Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



